オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの トルクモーター
トルクモーター ワールドKシリーズ 20W
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35402586
品番
5TK20A-CW2J
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.02
種類
トルクモーター
周波数(Hz)
50/60/50/60
電圧(V)
200/200/100/100
電源
単相
コンデンサ容量(μF)
4.5
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
丸シャフト
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ