オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの トルクモーター
トルクモーター ワールドKシリーズ 20W
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35402604
品番
5TK20GN-AW2U
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.02
種類
トルクモーター
周波数(Hz)
60/60/60
電圧(V)
110/115/60
電源
単相
コンデンサ容量(μF)
14
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
GN歯切り
コンデンサの種類
単相110V/115V用コンデンサ