画像準備中

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)110/115 シャフト形状GN歯切り 配線方式端子箱付 注文コード35426264 品番2RK6GN-AWTU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,550
この商品は電圧・シャフト形状・配線方式など56種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.006 種類レバーシブルモーター 周波数(Hz)60/60 電圧(V)110/115 電源単相 モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状GN歯切り 配線方式端子箱付 コンデンサの種類単相110V/115V用コンデンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする