※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100 シャフト形状GN歯切り 配線方式端子箱付 注文コード35426483 品番2RK6GN-AW2BJ
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は電圧・シャフト形状・配線方式など56種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.006 種類レバーシブルモーター 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 電源単相 モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状GN歯切り 配線方式端子箱付 コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする