ダイゾーニチモリ
ダイゾーニチモリの 自動車用塗料
ダイゾーニチモリの 耐熱/防錆塗料
ダイゾーニチモリの 自動車用耐熱塗料
耐熱スプレー シルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
35447851
品番
NR-14
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
耐熱塗料スプレー
液色
シルバー
用途
マフラー、ドラムカバーなどに。
耐熱温度(℃)
600
膜厚(μm)
(推奨)10〜15
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
120mL
危険物の性状
非水溶性