曜日別特売
NK80B10 標準スプロケット 80B形 KANA(片山チエン) 35453302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK80B10 標準スプロケット 80B形 KANA(片山チエン) 35453302
NK80B10 標準スプロケット 80B形 KANA(片山チエン) 35453302

標準スプロケット 80B形

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
歯数10
10
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
52
53
54
55
56
58
59
60
65
70
75
80
90
軸穴径(Φmm)16~32
内容量1個注文コード35453302品番NK80B10
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
外径(Do)(Φmm)93ピッチ径(Dp)(Φmm)82.19ボス径BD(mm)52寸法GD(mm)-寸法S(mm)-ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ローラリンク内幅(W)(mm)15.88下穴径d(Φmm)15ボス長BL(mm)40種類スプロケットスプロケット形状B形歯数10歯幅(mm)14.6軸穴径(Φmm)16~32軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.80材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様質量(kg)1.02タイプNK80B歯部処理歯先高周波焼入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35453372
2020-05-03
用途: 機械部品
織田鉄工所製造業

まずごく普通、当方はいくつもかこうしていますので可もなく不可もなくです

対象商品 : 35453503
2014-11-20
用途: 撹拌機の改良

ボス穴とキー溝加工の追加工(別料金)も対応してもらえると非常にありがたい。また刃先の焼き入れも同様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする