※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK80B16 標準スプロケット 80B形 KANA(片山チエン) 35453363 NK80B16 標準スプロケット 80B形 KANA(片山チエン) 35453363

標準スプロケット 80B形

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35453363 品番 NK80B16
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
外径(Do)(Φmm)143 ピッチ径(Dp)(Φmm)130.2 ボス径BD(mm)93 寸法GD(mm)- 寸法S(mm)- ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 下穴径d(Φmm)20 ボス長BL(mm)40 種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数16 歯幅(mm)14.6 軸穴径(Φmm)21〜63 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.80 材質機械構造用炭素鋼 形状削出仕様 質量(kg)2.5 タイプNK80B 歯部処理歯先高周波焼入

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35453372
2020-05-03
用途:
機械部品
織田鉄工所 様 (製造業)

まずごく普通、当方はいくつもかこうしていますので可もなく不可もなくです

対象商品:
35453503
2014-11-20
用途:
撹拌機の改良

ボス穴とキー溝加工の追加工(別料金)も対応してもらえると非常にありがたい。また刃先の焼き入れも同様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする