曜日別特売
NK80B22 標準スプロケット 80B形 KANA(片山チエン) 35453424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK80B22 標準スプロケット 80B形 KANA(片山チエン) 35453424
NK80B22 標準スプロケット 80B形 KANA(片山チエン) 35453424

標準スプロケット 80B形

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数22
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
52
53
54
55
56
58
59
60
65
70
75
80
90
軸穴径(Φmm)27~75
内容量1個注文コード35453424品番NK80B22
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
外径(Do)(Φmm)192ピッチ径(Dp)(Φmm)178.48ボス径BD(mm)107寸法GD(mm)-寸法S(mm)-ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ローラリンク内幅(W)(mm)15.88下穴径d(Φmm)26ボス長BL(mm)45種類スプロケットスプロケット形状B形歯数22歯幅(mm)14.6軸穴径(Φmm)27~75軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.80材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様質量(kg)5タイプNK80B歯部処理歯先高周波焼入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35453372
2020-05-03
用途: 機械部品
織田鉄工所製造業

まずごく普通、当方はいくつもかこうしていますので可もなく不可もなくです

対象商品 : 35453503
2014-11-20
用途: 撹拌機の改良

ボス穴とキー溝加工の追加工(別料金)も対応してもらえると非常にありがたい。また刃先の焼き入れも同様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする