※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS316インサート管継手

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズR3/8、 Rc3/8 チューブ外径(Φmm)16 注文コード35499435 品番KFG2T1613-03-F
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はねじサイズ・チューブ外径など200種類から選べます 他の種類を見る

FDA適合した材質を使用

仕様使用油脂類:NSF H1グリース シールねじ部:シール剤なし チューブ外径(Φmm)16 使用流体空気、水、蒸気 チューブ内径(Φmm)13 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa〜1Mpa ねじサイズR3/8、 Rc3/8 形状(ボディ)両口チーズユニオン、チーズ
関連資料:カタログ(28.11MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする