ParkTool(パークツール)
ParkTool(パークツール)の 物品棚/収納用品
ParkTool(パークツール)の 小物収納箱(パーツケース)
ParkTool(パークツール)の パーツケース
スモールパーツホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35523686
品番
JH-1
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
スモールパーツなどの収納に最適なパーツケース。
アール形状を採用した樹脂製のパーツ皿は高い作業性を提供します。
仕様
部屋数4個(取り外し可能)
寸法(mm)
305×140×90
色
ホワイト/クリア
材質(本体)
樹脂
仕切数(個)
4
仕切り
あり