※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35529864
品番
PK244-03A
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ
標準タイプ(1.8°/Step)
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
12
電源
二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm
2
))
0.26
定格電流(A/相)
0.4
巻線抵抗(Ω/相)
30
モーター取付角寸法(mm)
42
シャフト形状
片軸シャフト
配線方式
ユニポーラ6本リード線