オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
4
シャフト形状
片軸シャフト
注文コード
35529907
品番
PK245-01A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
電圧・シャフト形状
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ
標準タイプ(1.8°/Step)
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
4
電源
二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm
2
))
0.32
定格電流(A/相)
1.2
巻線抵抗(Ω/相)
3.3
モーター取付角寸法(mm)
42
シャフト形状
片軸シャフト
配線方式
ユニポーラ6本リード線