画像準備中

2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角56.4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)1.9 シャフト形状片軸シャフト 注文コード35530792 品番PK264M-03A
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は電圧・シャフト形状18種類から選べます 他の種類を見る
タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step) 種類ステッピングモーター 電圧(V)1.9 電源二相 モーター取付角寸法(mm)56.4 シャフト形状片軸シャフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする