曜日別特売
3V315 省エネパワーエース バンドー化学 35674843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3V315 省エネパワーエース バンドー化学 35674843
3V315 省エネパワーエース バンドー化学 35674843

省エネパワーエース

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ベルト上幅(mm)9.5有効外周長さ(mm)800注文コード35674843品番3V315
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。
損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。
プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。
ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。
長寿命です。

ベルト上幅(mm)9.5ベルト高さ(mm)8種別3V呼び番号31.5インチ仕様ノッチ加工材質ゴムベルト幅(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90有効外周長さ(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形3V
注意
※省エネ効果はご使用条件により差があります。
※ベルト交換の際、プーリの相対摩耗(溝幅拡大)や局部摩耗(V字変形)等の点検&確認をすることをお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35675053
2018-10-24
用途: ファンベルト交換
不動産業

値段も安く、すぐに送って頂いたため、大変助かりました。加えて、こちらのメーカーは信頼のブランドです。これからも購入させてもらいます。

対象商品 : 35674877
2018-01-11
用途: ピアジオ チャオPの駆動ベルトに使用
ラブスモールクラシックス自動車・二輪車・自転車関連業

ciaoPの純正と比べてほぼ同じ幅と厚みでほんの少し短い感じです
リアプーリーを嵌めるのに力がいりましたがバッチリ使えます♪
ベルト滑りによるパワーロスが無くなりましたyo!オススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 35674974
2018-01-06
用途: エアーコンプレッサーのベルト交換
マルケー自動車整備株式会社

前回のベルトが10年使ったので、そのくらい使用できれば助かります。
バンドー化学様のベルトは各方面で非常に多く使用されていますので、安心して使用できます。

対象商品 : 35674947
2017-09-17
用途: 電気機器の修繕部品

強くて長持ちしてよい、いつも使用しているのでよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする