※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3V1000 省エネパワーエース バンドー化学 35675044 3V1000 省エネパワーエース バンドー化学 35675044

省エネパワーエース

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト上幅(mm)9.5 有効外周長さ(mm)2540 注文コード35675044 品番3V1000
参考基準価格(税別)¥6,130 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はベルト上幅・有効外周長さなど89種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。
損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。
プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。
ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。
長寿命です。

ベルト上幅(mm)9.5 ベルト高さ(mm)8 種別3V 呼び番号100インチ 仕様ノッチ加工 材質ゴム ベルト幅(mm)9.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30〜90 有効外周長さ(mm)2540 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形3V
注意
※省エネ効果はご使用条件により差があります。
※ベルト交換の際、プーリの相対摩耗(溝幅拡大)や局部摩耗(V字変形)等の点検&確認をすることをお勧めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35675053
2018-10-24
用途:
ファンベルト交換
不動産業

値段も安く、すぐに送って頂いたため、大変助かりました。加えて、こちらのメーカーは信頼のブランドです。これからも購入させてもらいます。

対象商品:
35674877
2018-01-11
用途:
ピアジオ チャオPの駆動ベルトに使用
ラブスモールクラシックス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ciaoPの純正と比べてほぼ同じ幅と厚みでほんの少し短い感じです
リアプーリーを嵌めるのに力がいりましたがバッチリ使えます♪
ベルト滑りによるパワーロスが無くなりましたyo!オススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
35674974
2018-01-06
用途:
エアーコンプレッサーのベルト交換
マルケー自動車整備株式会社 様

前回のベルトが10年使ったので、そのくらい使用できれば助かります。
バンドー化学様のベルトは各方面で非常に多く使用されていますので、安心して使用できます。

対象商品:
35674947
2017-09-17
用途:
電気機器の修繕部品

強くて長持ちしてよい、いつも使用しているのでよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする