RF2050S バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエイン 35705223

RF2050S バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエイン 35705223
RF2050S バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエイン 35705223
RF2050S バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエイン 35705223

バイピッチチェーン Sローラ形

(1件のレビュー)
ピッチ(mm)31.75
ユニットリンク数96
リンク内幅(mm)9.53
内容量1本注文コード35705223品番RF2050S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,240販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。

列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)31.75形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150リンク内幅(mm)9.53ユニットリンク数96ピン形式(継手リンク)クリップ形、(本体チェーン)リベット形概略質量(kg/m)0.84平均引張強度(kN)27.5チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)10.3ピン長L2(mm)12リンクプレート厚さT(mm)2リンク内幅W(mm)9.53ピン径D(mm)5.09ローラ径R1(Φmm)10.16プレート幅H(mm)15最大許容張力(kN)4.31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35705232
2017-10-10
用途: 搬送設備に使用

昔から信用して使っているため品質に関しては満足しています。ただ最近は安価で品質も良い品物が他にあるため、チェーンを大量に使う場合はどっちを使うか非常に悩ましいところがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする