曜日別特売
RF2050S-2LA2 バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン 35705415

RF2050S-2LA2 バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン 35705415
RF2050S-2LA2 バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン 35705415
RF2050S-2LA2 バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン 35705415

バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ピッチ(mm)31.75
ユニットリンク数96
リンク内幅(mm)9.53
内容量1本注文コード35705415品番RF2050S-2LA2
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。

寸法C(mm)15.9ピン径D(mm)5.09寸法K(mm)11.9寸法N(mm)23.8寸法O(Φmm)5.2寸法S(mm)11.1リンク内幅W(mm)9.53寸法X(mm)24.2寸法X2(mm)22プレート幅H(mm)15ローラ径R1(Φmm)10.16リンクプレート厚さT(mm)2ピン長L1(mm)10.3ピン長L2(mm)12ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)9.53ユニットリンク数96仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3ピン形式(継手リンク)クリップ形、(本体チェーン)リベット形概略質量(kg/m)0.84穴数(アタッチメント)2付加質量(kg)(アタッチメント1個あたり)0.006平均引張強度(kN)27.5チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)4.31アタッチメント間隔2L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする