バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35705424 品番 RF2060S-2LA2
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。

寸法C(mm)21.45 ピン径D(mm)5.96 寸法K(mm)14.3 寸法N(mm)28.6 寸法O(Φmm)5.2 寸法S(mm)14.7 リンク内幅W(mm)12.7 寸法X(mm)31.5 寸法X2(mm)28.2 プレート幅H(mm)17.2 ローラ径R1(Φmm)11.91 リンクプレート厚さT(mm)3.2 ピン長L1(mm)14.55 ピン長L2(mm)16.55 ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)12.7 ユニットリンク数80 仕様アタッチメント取付間隔:2L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10〜150 列数1 ユニット長さ(m)3 ピン形式(継手リンク)クリップ形、(本体チェーン)リベット形 概略質量(kg/m)1.51 穴数(アタッチメント)2 付加質量(kg)(アタッチメント1個あたり)0.017 平均引張強度(kN)40.2 チェーン形式バイピッチチェーン 最大許容張力(kN)6.28 アタッチメント間隔2L

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:174

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする