曜日別特売
RF2080S-2LA2 バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン 35705433

RF2080S-2LA2 バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン 35705433
RF2080S-2LA2 バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン 35705433
RF2080S-2LA2 バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン 35705433

バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピッチ(mm)50.8
ユニットリンク数60
リンク内幅(mm)15.88
内容量1本注文コード35705433品番RF2080S-2LA2
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。

寸法C(mm)27.8ピン径D(mm)7.94寸法K(mm)19.1寸法N(mm)38.1寸法O(Φmm)6.8寸法S(mm)19.1リンク内幅W(mm)15.88寸法X(mm)40.7寸法X2(mm)36.6プレート幅H(mm)23ローラ径R1(Φmm)15.88リンクプレート厚さT(mm)4ピン長L1(mm)18.3ピン長L2(mm)20.9ピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)15.88ユニットリンク数60仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3ピン形式(継手リンク)割りピン形、(本体チェーン)リベット形概略質量(kg/m)2.41穴数(アタッチメント)2付加質量(kg)(アタッチメント1個あたり)0.032平均引張強度(kN)68.6チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)10.7アタッチメント間隔2L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする