バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35705442 品番 RF2100S-2LA2
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。

寸法C(mm)33.35 ピン径D(mm)9.54 寸法K(mm)23.8 寸法N(mm)47.6 寸法O(Φmm)8.7 寸法S(mm)23.4 リンク内幅W(mm)19.05 寸法X(mm)49.9 寸法X2(mm)44.9 プレート幅H(mm)28.6 ローラ径R1(Φmm)19.05 リンクプレート厚さT(mm)4.8 ピン長L1(mm)21.8 ピン長L2(mm)24.5 ピッチ(mm)63.5 リンク内幅(mm)19.05 ユニットリンク数48 仕様アタッチメント取付間隔:2L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10〜150 列数1 ユニット長さ(m)3 ピン形式(継手リンク)割りピン形、(本体チェーン)リベット形 概略質量(kg/m)3.54 穴数(アタッチメント)2 付加質量(kg)(アタッチメント1個あたり)0.060 平均引張強度(kN)108 チェーン形式バイピッチチェーン 最大許容張力(kN)17.1 アタッチメント間隔2L

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:174

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする