※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するピッチ63.5(mm)
リンク内幅19.05(mm)
内容量1個注文コード35705783品番RF2100R-2LK2
参考基準価格(税別)¥57,300販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
寸法C(mm)33.35ピン径D(mm)9.54寸法K(mm)23.8寸法N(mm)47.6寸法O(Φmm)8.7寸法S(mm)23.4リンク内幅W(mm)19.05寸法X(mm)49.9寸法X2(mm)44.9プレート幅H(mm)28.6ローラ径R2(Φmm)39.69リンクプレート厚さT(mm)4.8ピン長L1(mm)21.8ピン長L2(mm)24.5ピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)19.05ユニットリンク数48仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ピン形式(継手リンク)割りピン形、(本体チェーン)リベット形概略質量(kg/m)5.8穴数(アタッチメント)2付加質量(kg)(アタッチメント1個あたり)0.120平均引張強度(kN)108チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)17.1アタッチメント間隔2L