曜日別特売
CC-COM10W ワイヤレスコンピューター COMMUTER(コミューター) CATEYE(キャットアイ) 35712871

ワイヤレスコンピューター COMMUTER(コミューター)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
35712871
品番
CC-COM10W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

ケーブル配線不要なワイヤレスモデル。
大きく見やすい大型液晶画面は、ELバックライトを搭載。バックライトの操作性を向上した「ナイトモード」によりクリックテック操作で点灯可能。
毎日の通勤・通学に便利な「ETA(到着時刻)」を表示。
ETA目標距離までの進み具合をグラフィカルに表示する「進捗グラフ(10段階)」。
「データビュー」では、総走行距離(積算距離)と日・週・月・年毎の走行距離と総走行時間、またCO2削減量の総数も確認できます。
時計および気温は計測画面上で常時表示し、いつでも確認可能。
コンピュータ表面をクリックしモードを変更する「クリックテック」は、手袋をしたままでも確実な操作が可能。
ステムやオーバーサイズのハンドルバーに手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(工具不要)。
装着・調整がカンタン、フロントフォークと一体感のあるアナログスピードセンサー(工具不要)。
ほとんどのエアロスポークに対応したホイールマグネット。

測定項目
走行速度[SPD]/0.0(4.0)~99.9km/h
走行時間[TM]/0:00'00"~9:59'59"
走行距離[DST]/0.00~999.99km
平均速度[AVS]/0.0~99.9km/h
最高速度[MXS]/0.0(4.0)~99.9km/h
到着時刻[ETA]/AM1:00~PM12:59[0:00~23:59]
気温/-20~60℃
走行距離/日・週・月・年・総合計
CO2 削減量/日・週・月・年・総合計
総走行時間/9999h
仕様
ワイヤレススピードセンサー
寸法(mm)
58.0×38.0×19.0
質量(g)
29
電源
コンピュータ(受信部)/CR2032×1、センサー(送信部)/CR2032×1
機能
節電機能、オートモード(オート専用機)、ペースアロー
設定範囲
(タイヤ周長セット範囲)0100~3999mm
電池寿命
コンピュータ/約1年(1日1時間使用時)、センサー/積算距離で約10000km
時計機能
0時00分~23時59分/1時00分~12時59分(12時間・24時間表示選択可)
注意
※あらかじめ装着されている電池の寿命は、上記より短い場合があります。
※仕様及び外観は、改良のために予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35712871
2014-02-17
用途: 自転車走行

以前使っていた有線の「CATEYE VERO 5」の配線が切れたため、無線のこの商品に買い替えたもの。要改善点が3点ある。1.取り付けて走行してみたが、最初は全然反応しないので、無線が上手く飛んでいないのか?壊れているのか?などと心配になった。マグネットとセンサーが走行中にくっつ付いてぶつかるのではないかと思われるぐらいセンサーをスポーク側に倒してギリギリまで近付けないと、本体(コンピューター)が反応しないことが分かった。走行中スポークがセンサーを巻き込むのではないかといつも気にしながら走る感じで、精神衛生上良くない。2.本体裏側のボタン(MENU、AC、MODE)がそれぞれ小さく、非常に押しづらい。MENU、ACは頻繁には押さないので仕方ないが、各種設定のためのMODEボタンは、表の画面を見ながら裏のボタンを押す格好になり、物理的にも非常にやりずらく難儀した。表面でも操作が出来るような改善が必要。3.本体のブラケットへの着脱について、装着するのは比較的簡単だが、外す時が苦労する。前方を浮かせながら後方から押し出すとの解説だが、実際にはかなり強く押さないと固くてなかなか外れない。簡単に抜けてしまっても困るが、もう少し外れやすい機構に改善が必要。

3人が参考にしています
対象商品 : 35712871
2012-06-22
用途: クロスバイクのサイクルメーターに

使用した感じは感度も悪くなく表示が比較的大きめなので見やすいです。取り付けも簡単でした。ただバックライト付きなので購入しましたが、夜だとバックライトつけても暗く顔を近づけないと見えないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする