曜日別特売
C270-000U-SP 自由ホウキC(スペア) CONDOR(山崎産業) 35732514

C270-000U-SP 自由ホウキC(スペア) CONDOR(山崎産業) 35732514
C270-000U-SP 自由ホウキC(スペア) CONDOR(山崎産業) 35732514

自由ホウキC(スペア)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35732514品番C270-000U-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥460
幅(mm)約320毛丈(mm)約40材質(毛)ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材入材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35732514C270-000U-SP02345454C270-000U-SPC270-000U-SP 自由ホウキC CONDOR(山崎産業) 02345454自由ホウキCCONDOR(山崎産業)1個
569
税込626
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
C270-000U-SP 自由ホウキC(スペア) 1個 CONDOR(山崎産業) 【通販モノタロウ】