※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8W723-18-B PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O Panaracer(パナレーサー) 35757434 8W723-18-B PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O Panaracer(パナレーサー) 35757434

PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O

(63件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35757434 品番 8W723-18-B
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。
パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。

サイズ700×23C 材質(ビード)スチール 幅(mm)23 パターンミックスサイピング ケーシングB ビード径622 仕様レギュラーコンパウンド 全黒 質量(g)410 タイプW/O アズワン品番64-9561-61 推奨内圧(kPa)(最大)840 ETRTO規格23-622
注意
※チューブは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35757547
2025-12-19
用途:
タイヤ交換
その他業種

信頼のメーカーパナソニック、コストパフォーマンスで考えれば、これできまりでしょう!

対象商品:
35757443
2024-10-26
用途:
通勤バイクに
製造業

ホイールにはめるのに少々コツがいるのですが、街乗りには十分のグリップと軽快感はあります。耐久性は試験中になります。

対象商品:
35757452
2024-02-07
用途:
タイヤ交換
その他業種

自転車のパンクは、釘のようなものが刺さらなくても、タイヤの摩耗によりチューブに衝撃が強くなるとパンクするようです。2年ほど使用して、最近、走行中に衝撃を感じないでパンクしたので、予備に購入しました。次回、釘が刺さらずにパンクしたら交換するつもりです。

対象商品:
35757443
2022-04-15
用途:
ロードバイクの後輪が摩耗したので交換
その他業種

新品のせいか乗り心地は良い、また濡れた路面のグリップ性も良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
35757452
2022-06-01
用途:
タイヤ交換
教育・研究機関

以前のタイヤが損耗したので、交換して、問題なく自転車で走行できるようになりました。

対象商品:
30163053
2022-01-21
用途:
自転車のメンテナンス

価格、耐久性もコスパがいいかと思います。アメサイドバージョンも選択肢としてあるとさらに良し。

対象商品:
35757461
2021-08-10
用途:
自転車用交換タイヤ
ナンヨー株式会社 様 (製造業)

パナレーサーのタイヤは固いという噂だが、簡単に交換できた。工具なども必要なかった。

1人が参考にしています
対象商品:
35757452
2020-11-08
用途:
タイや摩耗時
製造業

値段の高いタイヤは使用したことありませんでしたが、最初に自転車に付いていた安いメーカーのタイヤから変えたときに、乗り心地と耐久性は値段の割に良いと思います。通勤で年間5~6,000q走りますが、2年持ちました。減りよりゴムの割れが先にあり交換しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする