※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リッジライン

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35757574 品番 8H2620-RL
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

太目のセンターリッジモデル。
重装備のツーリングにオススメのタイヤ。
全黒バージョンもあり。

サイズ26×2.00 ETRTO規格48-559 仕様レギュラーコンパウンド 材質(ビード)スチール 幅(mm)48 黒トレッド 質量(g)630 パターンセンターリッジパターン ケーシングLX ビード径559 推奨内圧(kPa)300〜440
注意
※チューブは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35757583
2019-09-16
用途:
タイヤ交換

街乗りも山乗りもする人には最適なタイヤだと思います。

対象商品:
35757574
2019-08-22
用途:
普段の使用
製造業

パナレーサーということで購入しました。値段の割に作りはしっかりしてると思います。乗り心地も良くなりました。

対象商品:
35757574
2018-06-05
用途:
MTBのオンロード用に
製造業

見た目のMTBらしさ、オンロードの快適性、オープンサイドのおしゃれさが欲しくてこれにしました。
海外製のタイヤが多い中、これはMADE IN JAPANです。
サイドのブロックパターンはMTBらしいゴツゴツ感があり、センターリッジパターンで漕ぎ出しは軽く乗って良し見て良しです。

オープンサイドの耐久性はこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする