※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTB
NTBの ケーブル収納・配線
NTBの 電線保護
NTBの スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルラッピングバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35764005
品番
SW-6B
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
全長(m)
10
色
黒
外径D1(Φmm)
6.2
幅W(mm)
7
内径D(Φmm)
4.1