※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTB
NTBの ケーブル収納・配線
NTBの 電線保護
NTBの スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルラッピングバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35764041
品番
SW-12B
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
全長(m)
10
色
黒
外径D1(Φmm)
12
幅W(mm)
13.9
内径D(Φmm)
9