コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの 空圧補器関連商品
TACアクチュエータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35808525
品番
341A
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
このアクチュエーターは、基本バルブと組み合わせて、エアパイロットバルブを構成するものです。
材質
黄銅(ニッケルめっき)
質量(g)
30
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜0.9
有効断面積(mm
2
)(CV値)
5.5(0.27)
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
最大作動頻度(Hz)
5
給油
要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)