曜日別特売
CDQ2B40-100+100DCZ-XC10 CD Series(CDQ2B40-100+100DCZ) SMC 35943635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B40-100+100DCZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35943635
品番
CDQ2B40-100+100DCZ-XC10
参考基準価格(税別)¥35,750販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS2(mm)
100
ストロークS1(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする