Vベルト K形 レッド

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35968782 品番RK22
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はベルト長さ・内容量など111種類から選べます 他の種類を見る

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

ベルト上幅(mm)7.5 ベルト高さ(mm)6 長さ(mm)559 タイプレッドラベル 種類Vベルト ベルト呼び長さ(inch)22 使用温度範囲(℃)-30〜90 角度(°)40 電気抵抗値6MΩ以上 材質(ベルト)ゴム ベルト形K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35968791
2024-07-09
用途:
お客様がベルトが切れたので急いで欲しいと探しておりました。
卸売・小売業

何か所かのお店を探して回っても見つからず来店しました。納期が早かったので大変喜ばれておりました。

対象商品:
35968782
2023-12-25
用途:
簡易二層式洗濯機の修理

CBジャパン製のミニ洗濯機(TOM-05)のセパレーターが動かなくなり背面パネルを開けたところ、Vベルトが外れていました。戻して一応回りましたが摩耗が激しく硬くボロボロの状態だったので、メーカーにアフターパーツ購入の問い合わせをしたところ、5年経過の製品は他の部品の消耗もあり買い替えてとのこと。7年稼働してますが、それだけで買い替えは勿体ないと思いググってみたところ、モノタロウで販売するベルト製品のレビューがヒット。その商品は取扱い終了となっていましたので、それに近いこの商品を購入。取り付けは背面パネルの隙間から「ピックアップツール爪型」を駆使してボディーを切ることなく交換することができました。動作を確認。無駄な出費を抑えることができました。先人のレビューに感謝。

1人が参考にしています
対象商品:
35968825
2024-03-12
用途:
古い東芝ボール盤に

13mmのボール盤のベルトに使いました。
k-27がついていてガタついてましたが治ってよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35968965
2023-10-28
用途:
旧型ミシンの駆動ベルト
自動車・二輪車・自転車関連業

どこを探しても出てこなかったミシンの駆動ベルト。
モノタロウさんで探したら一発で出てきました。
購入したベルトは少しインチが大きかったので初めこそ滑りましたが何回か駆動させていたらベルトとプーリーが馴染んできて今は絶好調です。

1人が参考にしています
対象商品:
35968834
2023-12-07
用途:
卓上ボール盤のメンテナンス
建設業・工事業

K形のVベルトは近所のホームセンターでは取り扱い商品から外れ、何年も限界を迎えたベルトをだましだまし使っていました。
純正よりも耐摩耗性が高い製品のため、大変満足しています。

対象商品:
35968825
2023-06-27
用途:
小型ボール盤の駆動用
自動車・二輪車・自転車関連業

DIYで使用している小型ボール盤の駆動ベルトに亀裂が出てきたため切断した場合の予備用として前もっての購入です。入荷まで結構な日数がかかりますので購入検討されている方は早めの注文をお勧めします。このサイズはなかなか探すことができません。ようやくモノタロウ様で見つけました。サイズ規格に間違いありませんが現在のベルトと比較すると細く、取り付けると意外とプーリーに食い込みます。使用に問題無いと思いますが!

対象商品:
35968834
2023-11-17
用途:
卓上のボール盤のベルトを交換しました。
製造業

元々ついていたベルトは、メーカとか確認できないのですがまったく同じに使用できます。

対象商品:
35968852
2022-11-05
用途:
ボール盤のVベルト交換用
農・林・水産業

父が生前使っていてほこりをかぶっていた年代物のボール盤が再生できました。近くのホームセンター数軒回りましたがK形は売っておらず、モノタロウさんで扱っていて助かりました。

当初は振動が大きくて使えないかと思ったのですが、ベルトを少しゆるめに調整したら振動もすくなくなり、問題なく使えるようになりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする