VベルトA形(レッド)

(79件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 有効ピッチ周長さ(mm)457.2 注文コード35971975 品番RA18
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はベルト長さ・有効ピッチ周長さ・内容量など360種類から選べます 他の種類を見る

動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベルト上幅(mm)12.5 ベルト高さ(mm)9 有効ピッチ周長さ(mm)457.2 呼び番号18インチ 材質ゴム 長さ(mm)457.2 タイプレッドラベル 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-40〜70 角度(°)40 電気抵抗値6MΩ以下 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)95 ベルト形A

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 79
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
業務用回転乾燥機
クレセントバレーカントリークラブ美濃加茂 様 (サービス業)

耐圧、耐久性が良いので長期使用が出来ると思います。

2025-06-25
用途:
機械駆動

三ッ星ベルトのレッドですので耐久性能には期待しております。
モノタロウさんの在庫即納でとても助かりました。
いざという時は頼りになります。
ありがとうございました。

2025-04-23
用途:
機械メンテナンス
卸売・小売業

以前、これと同等のものでワンサイズ長いものを購入したのですが、初期伸びを考慮していなかった為、使用1年後に若干ベルトが伸びたので再調整して使用しておりましたが、機械側の調整幅がいっぱいになってしまったのでワンサイズ短いものにしてみました。今回はベルト調整幅が丁度センター付近で収まったのでバッチリです。新品のベルトは最初良くても初期伸びが起こり必ず後に再調整が必要だと思われますのでサイズを選択するときには考慮をお勧めします。

対象商品:
08597723
2025-05-03
用途:
農業機械
農・林・水産業

対応が迅速で有難うございます。予備品の為、未だ使用していないが信頼しています。

対象商品:
09246307
2024-04-25
用途:
機械の原動機駆動
製造業

機械の原動機駆動のため購入しました。サイズが決まっているのでいつもの物です。

1人が参考にしています
対象商品:
08597592
2024-01-01
用途:
自動車整備
卸売・小売業

外車に純正品の代用として取付しましたが今のところ問題なく使用できております。輸入品のベルトは信頼性が今一度わかりませんし価格もべらぼうに高いので、信頼性のある三ツ星製のリーズナブルなものを選びました。

対象商品:
08597653
2024-02-09
用途:
機械メンテナンス

定期的に交換が必要なので注文してすぐ来るのはありがたい。三ツ星ベルトさんの製品は安心感があります。

対象商品:
08597574
2023-11-18
用途:
集塵機モーターのベルト交換

床下にある集塵機のモーターにかかっているベルトなので、メンテナンスがなかなかできない。一度切れると機械が止まって仕事にならないので、リスクを減らす為にもREDを選択しました。今まで使用していた普通のと比べて全く変化がありませんが、寿命が長いことを期待して星5

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする