三ツ星
三ツ星の 伝導部品
三ツ星の ベルト
三ツ星の Vベルト(スタンダード)
標準型Vベルト (B型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
35973725
品番
B130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,930
この商品は
99
種類から選べます
他の種類を見る
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで長いベルト寿命が期待できます。
用途
一般産業機械、汎用機械、空調機、農業機械など各種機械動力伝達に。
サイズ
標準
タイプ
スタンダード
ベルト呼び長さ
130
ベルト長さ(mm)
3302
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35973725
B130
09244356
B130
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト
1本
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました。