※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M形 20m巻き Vロープ〈穴あきベルト〉 三ツ星ベルト 35992056 M形 20m巻き Vロープ〈穴あきベルト〉 三ツ星ベルト 35992056 M形 20m巻き Vロープ〈穴あきベルト〉 三ツ星ベルト 35992056

Vロープ〈穴あきベルト〉

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35992056 品番 M形 20m巻き
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ドライバ1本で取付簡単。継手金具で止めるだけです。
必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。
突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。

ピッチ径(Φmm)
(標準)80
(最小)60
ベルト上幅(mm)10 ベルト高さ(mm)5.5 形状M形 穴径(Φmm)2 ベルト長さ(m)20 角度(°)40 寸法T(mm)5.5 寸法W(mm)10 材質(ベルト)ゴム 穴間隔(mm)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする