三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの Vベルト(スタンダード)
Vロープ〈穴あきベルト〉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35992074
品番
B形 20m巻き
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ドライバ1本で取付簡単。継手金具で止めるだけです。
必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。
突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。
ピッチ径(Φmm)
(標準)180
(最小)130
ベルト上幅(mm)
16.5
ベルト高さ(mm)
11
形状
B形
穴径(Φmm)
3
ベルト長さ(m)
20
角度(°)
40
寸法T(mm)
11
寸法W(mm)
16.5
材質(ベルト)
ゴム
穴間隔(mm)
9
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方