※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(8件のレビュー)
内容量1本
ベルトピッチ周長(mm)3581
ベルト呼び長さ(inch)141
注文コード35998182
品番A141
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,830
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
この商品はベルトピッチ周長・有効ピッチ周長さ・ベルト呼び長さなど325種類から選べます
他の種類を見る
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。