B31 e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト 36000343

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)787注文コード36000343品番B31
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。

ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11ベルトピッチ周長(mm)787呼び番号31インチ材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36000666
2025-09-26
用途: 農業機械 牧草刈取り
農・林・水産業

牧草作業機モアコンデショナーに使用した。負荷がかかると切れやすい。

対象商品 : 36001332
2024-12-18
用途: コンバインハーベスタ

先日使用中に切れてしまい 丁度良い長さのベルトを捜していました 取り付けて試運転しましたが満足しました

対象商品 : 36000386
2017-10-20
用途: ロードスイパーのエンジン

純正部品は外国製の為に価格が10倍ほどしましたが、こちらは国産品とゆう事で安心で安く、供給も早くて満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする