2R8V1060 マックスターマルチウエッジベルト 8V形 三ツ星ベルト 36012767

マックスターマルチウエッジベルト 8V形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)2676
2676
2524
2829
2981
3159
3337
3540
3794
4048
4302
4556
4810
5064
5369
5674
5978
6334
6715
7096
7604
7985
8493
9001
9509
10144
10799
11414
12049
12684
14208
リブ本数2
内容量1本注文コード36012767品番2R8V1060
参考基準価格(税別)¥53,870販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。
原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。
ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。
タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。
垂直運転にも最適。

ベルト高さ(mm)23有効長(mm)2692呼び番号106インチリブ本数2種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルトピッチ周長(mm)2676ベルト形8V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする