マックスターマルチウエッジベルト 8V形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36012837 品番 2R8V1600
参考基準価格(税別)¥83,960 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。
原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。
ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。
タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。
垂直運転にも最適。

ベルト高さ(mm)23 有効長(mm)4064 呼び番号160インチ リブ本数2 種類ウエッジベルト 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最大速度(m/sec)40 ベルトピッチ周長(mm)4048 ベルト形8V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする