e-POWER ウエッジベルト 5V形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36014115 品番 5V2500
参考基準価格(税別)¥38,920 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

消費電力を削減できます。
ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。
従来のプーリが使用できます。
専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。

ベルト形5V ベルト上幅(mm)16 ベルト高さ(mm)13.5 ベルトピッチ周長(mm)6342 有効長(mm)6350 有効外周長さ(inch)250 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び長さ(inch)2500 種類ウエッジベルト 角度(°)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする