3M180 ポリマックスベルト 3M形 三ツ星ベルト 36014431

 

3M180 ポリマックスベルト 3M形 三ツ星ベルト 36014431
3M180 ポリマックスベルト 3M形 三ツ星ベルト 36014431

ポリマックスベルト 3M形

(6件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
有効長(mm)180
180
185
190
195
200
206
212
218
224
230
236
243
250
258
265
272
280
290
300
307
315
325
335
345
355
365
375
387
400
412
425
437
450
462
475
487
500
515
530
545
560
580
600
615
630
650
670
690
710
730
750
内容量1本注文コード36014431品番3M180
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。
摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。
心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。

ベルト上幅(mm)3ベルト高さ(mm)2有効長(mm)180種類ポリマックスベルト寸法a(mm)3角度(°)60寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形3M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 小型旋盤の駆動

他に売ってる所も当方の地方では、予備を常に置いていて重宝しています

対象商品 : 36014641
2020-05-22
用途: 機械のメンテナンス

ベルトの周囲長がどの部分での表示なのか不明。
メーカーに確認すると厚み中間での長さとのことだが実際には外周の長さであった。
返品不可のため、余分な物を注文する羽目になった。
ベルトの商品説明で断面形状の説明はあるが長さの説明がない。

2が参考にしています
対象商品 : 36014535
2014-08-13
用途: 鍵作りの機械のモーター
有限会社ケイ・ティ・サービス

機械の純正品だからか動力をしっかり伝えて非常に満足してます

対象商品 : 36014763
2017-09-27
用途: 機械消耗品
株式会社アルファコーポレーション

製品には全く問題はありません。
配送方法が日本郵便ゆうパケットでしたが、これだと出荷日から翌々日に到着となってしまい、納期が長くなってしまうのが不満です。
製品大きさからだと妥当な配送方法なのですが、注文時に宅配便選択可能等の納期ニーズを含めた再検討を頂きたく存じます。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 36014632
2016-06-08
用途: 製造ライン送りベルト
農・林・水産業

まったく問題有りません

対象商品 : 36014544
2014-01-17
用途: 古い映写機の修理に使用

古い映写機(エルモK-100SM)のモーター用ベルトの交換に使用しました。243mmの長さがぴったりでうまく作動しています。
 価格が高めでしたが機能は問題なく満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする