11M750 ポリマックスベルト 11M形 三ツ星ベルト 36016111

 

11M750 ポリマックスベルト 11M形 三ツ星ベルト 36016111
11M750 ポリマックスベルト 11M形 三ツ星ベルト 36016111
11M750 ポリマックスベルト 11M形 三ツ星ベルト 36016111

ポリマックスベルト 11M形

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
有効長(mm)750
750
710
730
775
800
825
850
900
925
950
975
1000
1030
1060
1090
1120
1150
1180
1220
1250
1280
1320
1360
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2060
2120
2180
2240
2300
内容量1本注文コード36016111品番11M750
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。
摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。
心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。

ベルト上幅(mm)11ベルト高さ(mm)7有効長(mm)750種類ポリマックスベルト寸法a(mm)11角度(°)60寸法b(mm)7材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形11M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36016163
2022-02-04
用途: 横切り盤のメンテナンス
株式会社ワンアンドオール

使ってるドイツ製の横切り盤のVのベルトが切れたのでホームセンターのもので代用したが・・・・デメでした。プーリーをよく調べて60°のこれにしました・・バッチリでした。

対象商品 : 36016145
2014-04-17
用途: 自動車 ファンベルト
自動車・二輪車・自転車関連業

とても助かりました。
ホームセンター等では通常のベルトは売っているんですが、なかなか強化のものがなく困っていました。

対象商品 : 36016294
2014-12-17
用途: 研磨機に使用

純正品と同様に使えています。
もう少し納期が早いともっと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする