※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3R-5M560 マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト 36016951 3R-5M560 マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト 36016951 3R-5M560 マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト 36016951

マルチポリマックスベルト 5M形

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト上幅(mm)15.1 有効ピッチ周長さ(mm)560 有効長(mm)560 注文コード36016951 品番3R-5M560
参考基準価格(税別)¥7,510 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はベルト上幅・有効ピッチ周長さ・有効長など80種類から選べます 他の種類を見る

ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。

ベルト上幅(mm)15.1 ベルト高さ(mm)3.4 有効ピッチ周長さ(mm)560 寸法a(mm)15.1 有効長(mm)560 種類ポリマックスベルト 角度(°)60 寸法b(mm)3.5 寸法P(mm)5.3 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン リブ本数3 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)26 ベルト形5M

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36016662
2020-10-17
用途:
機械のメンテンナンス時
サービス業

他社同等品が納期が要して、機械修理時に困っていました。
こちらのものが比較的早く入手できたので、助かりました。
翌日出荷位にてもっと早く入手できたらもっとよかったです。
現物もしっかりしていて問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
1人が参考にしています
2022-06-17

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする