※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B80-75+30DZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36099665
品番
CDQ2B80-75+30DZ-A93-XC10
参考基準価格(税別)
¥60,720
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
ストロークS1(mm)
75
ストロークS2(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
CADデータダウンロード