曜日別特売
265-5V-8 ウェッジプーリー 5V形 NBK(鍋屋バイテック会社) 36168824

265-5V-8 ウェッジプーリー 5V形 NBK(鍋屋バイテック会社) 36168824
265-5V-8 ウェッジプーリー 5V形 NBK(鍋屋バイテック会社) 36168824

ウェッジプーリー 5V形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個溝数8de外径(Φmm)266慣性モーメント(kg・m2)0.368注文コード36168824品番265-5V-8
参考基準価格(税別)¥79,700販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

ハブdb(mm)-de外径(Φmm)266ピッチ径dp(mm)262.4リムh(mm)26(0~+3)ハブl(mm)110ハブs1(mm)-ハブs2(mm)37.9リム幅w(mm)147.9下穴径d(Φmm)48最大軸穴径d(Φmm)130溝数8質量(kg)42.6種類ウェッジプーリー慣性モーメント(kg・m2)0.368形状図番41U
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする