曜日別特売
VK-61/2A1-WOH ヴァンキンプーリー(ハブなし) NBK(鍋屋バイテック会社) 36170407

ヴァンキンプーリー(ハブなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法Dp(Φmm)156
寸法De(Φmm)165
内容量1個注文コード36170407品番VK-61/2A1-WOH
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

回転成型法により、プーリーに剛性をもたせており、一般産業機械の軽・中荷重伝動に適用できます。
プーリー溝部にはまるみをもたせており、鋭角部はないためベルトを傷めません。
軽量のためベース・ピローブロックなどを含め機械全体を軽量・コンパクト化できます。

寸法Db2(Φmm)43寸法De(Φmm)165寸法Dp(Φmm)156寸法W(mm)19ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)62形状A1A8.5質量(kg)0.48種類ヴァンキンプーリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする