標準 Vプーリー A-2

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状図番20X 注文コード36170741 品番9A2
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は形状図番など41種類から選べます 他の種類を見る

日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。
高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです

ハブdb(mm)69 de外径(Φmm)228.6 ピッチ径dp(mm)219.6 リムh(mm)15(0〜+2) ハブl(mm)38 ハブs1(mm)8 ハブs2(mm)6 リム幅w(mm)36 最大軸穴径d(Φmm)38 溝の形A 溝数2 材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200〜250 質量(kg)3.46 種類Vプーリー 下穴径(Φmm)- 慣性モーメント(kg・m2)0.0228 形状図番20X
注意
※下穴は開いていません。
穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36170757
2021-09-13
用途:
作業機械のプーリーサイズ変更
sonica 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

発注から納品まで スピーディーで 品質も良く満足しております。

対象商品:
09236647
2016-10-15
用途:
塩カル散布車DCモーター使用
信濃電機工業株式会社 様

加工しやすく満足している。現状のままで改善点なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする