SPZ-236-2 イソメックSPプーリー SPZ-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 36172866

SPZ-236-2 イソメックSPプーリー SPZ-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 36172866
SPZ-236-2 イソメックSPプーリー SPZ-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 36172866

イソメックSPプーリー SPZ-2

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ブッシング品番2012
de外径(Φmm)240
240
154
164
174
184
194
204
216
228
254
284
304
319
359
71
75
79
84
89
94
99
104
110
116
122
129
136
144
内容量1個注文コード36172866品番SPZ-236-2
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。
一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。
外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。

適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)50
(旧JIS平行キー)48
ハブdb(mm)105ddデータム径(Φmm)236de外径(Φmm)240リムh(mm)15.5ハブl(mm)32ハブs1(mm)4ハブs2(mm)-リム幅w(mm)28質量(kg)4.32種類イソメックSPプーリー溝数2慣性モーメント(kg・m2)0.0321ブッシング品番2012形状図番10U
関連資料:技術資料1(0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07289606
2019-06-24
用途: 機械メンテナンス
株式会社神鋼環境ソリューション建設業・工事業

シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。
一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。
外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。

対象商品 : 07289624
2017-10-22
用途: モーターの更新
有限会社システムサービス秋田建設業・工事業

簡単に、確実に作業する事が出来る。屋外でも作業しやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする