曜日別特売
SPZ-132-4 イソメックSPプーリー SPZ-4 NBK(鍋屋バイテック会社) 36173523

SPZ-132-4 イソメックSPプーリー SPZ-4 NBK(鍋屋バイテック会社) 36173523
SPZ-132-4 イソメックSPプーリー SPZ-4 NBK(鍋屋バイテック会社) 36173523

イソメックSPプーリー SPZ-4

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ブッシング品番2012
de外径(Φmm)136
136
116
122
129
144
89
94
99
104
110
154
164
184
204
216
228
240
254
284
304
319
359
404
454
504
内容量1個注文コード36173523品番SPZ-132-4
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。
一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。
外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。

適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)50
(旧JIS平行キー)48
ddデータム径(Φmm)132質量(kg)2.7ハブdb(mm)-ハブl(mm)32de外径(Φmm)136ハブs2(mm)20ブッシング品番2012リム幅w(mm)52リムh(mm)15.5慣性モーメント(kg・m2)0.00754種類イソメックSPプーリー溝数4ハブs1(mm)-形状図番41UR
関連資料:技術資料1(0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする