曜日別特売
SPA-400-3 イソメックSPプーリー SPA-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36174765

SPA-400-3 イソメックSPプーリー SPA-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36174765
SPA-400-3 イソメックSPプーリー SPA-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 36174765

イソメックSPプーリー SPA-3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブッシング品番3020
de外径(Φmm)405.5
405.5
320.5
360.5
455.5
505.5
80.5
85.5
88.5
90.5
95.5
100.5
145.5
105.5
111.5
117.5
123.5
130.5
137.5
155.5
165.5
185.5
205.5
229.5
255.5
285.5
305.5
内容量1個注文コード36174765品番SPA-400-3
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。
また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。
プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。
また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。

適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)75
(旧JIS平行キー)70
リムh(mm)19.5質量(kg)14.4ddデータム径(Φmm)400de外径(Φmm)405.5慣性モーメント(kg・m2)0.306種類イソメックSPプーリー溝数3リム幅w(mm)50ハブdb(mm)160ハブl(mm)51ハブs1(mm)1ハブs2(mm)-ブッシング品番3020形状図番10Y
関連資料:技術資料1(0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする