NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プッシングプーリー
イソメックSPプーリー SPB-5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36175991
品番
SPB-185-5
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)75
(旧JIS平行キー)70
種類
イソメックSPプーリー
溝数
5
質量(kg)
8.35
ddデータム径(Φmm)
185
de外径(Φmm)
192
リム幅w(mm)
101
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0481
ハブdb(mm)
-
ハブl(mm)
51
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
25
ブッシング品番
3020
リムh(mm)
22.5
形状図番
51U
関連資料:
技術資料1(0.5MB)